29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ 仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10 質量(kg)7.7 スペース2 深さ(mm)95 縦(mm)400 横(mm)320 塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B) 分岐回路数14 盤定格(A)40 主幹容量(A)50 主幹ELB3P50AF50AF30
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6 材質(本体)鉄t1.2、t1.6 タイプ横一列単系統プチスリムタイプ 規格EIA 深さ(mm)105 呼称5U 縦(mm)221 横(mm)482.5 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
71,980 税込79,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

PEP基本タイプ
用途動力分電盤 仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120 ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A 分岐回路数4 予備回路数0 適合キャビネットB12-56C 主幹GE53A3P30AF30MA 分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
1台
79,980 税込87,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能非常用一次送り回路付 予備スペース2 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドアなし 機能非常用一次送り2回路付 予備スペース2 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1573種類の商品があります)

日東工業IH対応
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A タイププラスチック製・ドア付 機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応 連結数10連(連結アース端子) 予備スペース3 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)