カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(239)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • トレード(51)
  • SMC(37)
  • ダイキン工業(36)
  • ツヨロン(藤井電工)(35)
  • ケルヒャー(33)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • CKD(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • 未来工業(17)
  • 神保電器(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • コクヨ(12)
  • 岩田製作所(11)
  • サン電子(11)
  • SIEMENS(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-00002」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業

    BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

    日東工業(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
    材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ 日東工業

    図面ホルダ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコネクタ 日東工業

    ケーブルコネクタ

    日東工業
    569税込626
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP16-H 背面用転倒防止金具 日東工業

    BP16-H 背面用転倒防止金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1組
    3日以内出荷
    用途・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛メッキ板厚(mm)3.2適合寸法(mm)フカサ350以上適合キャビネットE-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE
  • 変電設備プレート 日東工業

    変電設備プレート

    日東工業
    6,298税込6,928
    1セット(3枚)
    当日出荷
    本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。 高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
    仕様裏面シール付材質アクリル板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)300×225
  • 危険プレート 日東工業

    危険プレート

    日東工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様裏面シール付セット内容10枚入材質合成紙(ユポ)地色:黄赤、枠・文字:黒表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・一体型 日東工業

    バーホルダ・一体型

    日東工業
    18,980税込20,878
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
  • BP86-S ドアステー(盤組立用) 日東工業

    BP86-S ドアステー(盤組立用)

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に
    用途・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。材質ポリアセタール樹脂色彩:黒入数(個)10
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持ホルダ 日東工業

    支持ホルダ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    絶縁カバーの固定にご利用ください。
    仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付金具 日東工業

    パイプ取付金具

    日東工業
    6,498税込7,148
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
    セット内容6コ入材質本体:鋳鉄本体:ブラック
  • スペーサ 日東工業

    スペーサ

    日東工業
    4,198税込4,618
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さ調整にご利用ください。
    仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 通電中立入禁止ラベル 日東工業

    通電中立入禁止ラベル

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。 通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
    セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持金具 日東工業

    保護板支持金具

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(8個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト穴ブラインドボルト 日東工業

    アイボルト穴ブラインドボルト

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結バー 日東工業

    連結バー

    日東工業
    3,598税込3,958
    1組
    5日以内出荷
    仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    54,980税込60,478
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応