[BP16-H] 背面用転倒防止金具
屋内・屋外兼用です。
自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。
耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
- セット内容
- 金具左右1組、取付ねじ一式
- 材質
- 鉄
- 表面処理
- 溶融亜鉛めっき
- K
- 1700mm超過
- 板厚(mm)
- 3.2
- 適合サイズ
- 深さ350mm以上
- 入数
- 1
- 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
- 60/1650/350
- 適合キャビネット
- E-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86513510 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
![注文コード:86513510 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-04.jpg)
![注文コード:86513510 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-06.jpg)















