BP16-H 背面用転倒防止金具
- 用途
- ・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。
- セット内容
- 金具左右1組、取付ねじ一式
- 材質
- 鉄
- 表面処理
- 溶融亜鉛メッキ
- 板厚(mm)
- 3.2
- 適合寸法(mm)
- フカサ350以上
- 適合キャビネット
- E-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE
- 内容量
- 1組
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
























