曜日別特売

BP86-S ドアステー(盤組立用)

BP86-S ドアステー(盤組立用) - 日東工業

盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に

用途
・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。
材質
ポリアセタール樹脂
色
色彩:黒
入数(個)
10
内容量
1セット
取扱説明書:(2.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786295BP86-S260×31.5×40
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786311BP86-S140×40.5×47.5
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする