カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(491)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • NOK(122)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • ケルヒャー(75)
  • KITO(キトー)(51)
  • ニッサン(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • トレード(46)
  • 岩田製作所(28)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • CKD(20)
  • コクヨ(19)
  • SMC(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • 協育歯車(12)
  • SIEMENS(12)
  • 神保電器(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-01」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • BP26 ブラインド(ブレーカスペース用) 日東工業

    BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業

    BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
    材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台ボックス 日東工業

    端子台ボックス

    日東工業
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
  • アースラベル 日東工業

    アースラベル

    日東工業
    2,298税込2,528
    1シート(50枚)
    当日出荷
    シールタイプでアース表示が容易です。
    摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    12,980税込14,278
    1セット(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコネクタ 日東工業

    ケーブルコネクタ

    日東工業
    569税込626
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドバー 日東工業

    ワイドバー

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
    セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53-S用通路用工具 日東工業

    BP53-S用通路用工具

    日東工業(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ 日東工業

    図面ホルダ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険プレート 日東工業

    危険プレート

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    仕様裏面シール付セット内容10枚入材質合成紙(ユポ)地色:黄赤、枠・文字:黒表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路記号ラベル 日東工業

    回路記号ラベル

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    欠品中
    分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
    仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    7,898税込8,688
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・一体型 日東工業

    バーホルダ・一体型

    日東工業
    13,980税込15,378
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧がいし 日東工業

    高圧がいし

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(3個)
    翌日出荷
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)0.8
  • 警告ラベルセット 日東工業

    警告ラベルセット

    日東工業
    9,698税込10,668
    1セット(50個)
    翌日出荷
    警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
    仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ 日東工業

    バーホルダ

    日東工業
    7,198税込7,918
    1組(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    2,298税込2,528
    1組
    3日以内出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
  • BP86-S ドアステー(盤組立用) 日東工業

    BP86-S ドアステー(盤組立用)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    盤組立時に、不意の扉閉まりを防止するドアステー・作業時の安全性向上に
    用途・盤組立時(平置時)の意図しない扉閉まりを防止します。・工具を必要とせず、はめ込むだけで簡単に取り付けできます。・屋内専用です。材質ポリアセタール樹脂色彩:黒入数(個)10
  • BP16-H 背面用転倒防止金具 日東工業

    BP16-H 背面用転倒防止金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1組
    3日以内出荷
    用途・屋内、屋外兼用です。・自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。・ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。・耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。代表機種(BP16-2H)のメーカー搭載条件による試験結果です。機種、仕様、搭載条件(重心の位置)などにより、搭載可能質量が異なります。セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛メッキ板厚(mm)3.2適合寸法(mm)フカサ350以上適合キャビネットE-B,E-B-F,E-B-N,E-B-N-F,OE-B,SE,SOE-B,LE
  • アースバーホルダ 日東工業

    アースバーホルダ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
    材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付金具 日東工業

    パイプ取付金具

    日東工業
    5,598税込6,158
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
    セット内容6コ入材質本体:鋳鉄本体:ブラック
  • 保護板支持金具 日東工業

    保護板支持金具

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(8個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧危険プレート 日東工業

    高圧危険プレート

    日東工業
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    充電部の保護にご利用ください。
    セット内容3枚入材質本体:塩化ビニル(透明)板厚(mm)2外形寸法(縦×横)(mm)450×550RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線支持金具 日東工業

    配線支持金具

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームパイプ 日東工業

    フレームパイプ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    開放形盤の自立支持にご利用ください。
    セット内容2本入材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト取付金具 日東工業

    配線ダクト取付金具

    日東工業
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE