キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子の増設にご利用ください。
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ
材質銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。
穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。
屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)10
裏面シール付です。
図面等の保管にご利用ください。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)対応
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はJIS C 4620:2018「キュービクル式高圧受電設備」の準拠品となります。
高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
材質アクリル
仕様裏面シール付
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横×縦)(mm)300×225
1セット(3枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様裏面シール付
セット内容10枚入
材質合成紙(ユポ)
色地色:黄赤、枠・文字:黒
表面処理ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定
セット内容20コ入
材質本体:ナイロン
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入
材質本体:鋳鉄
色本体:ブラック
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。
通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)
材質本体:PET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用
セット内容20コ入
材質本体:ポリカーボネート樹脂
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様銅バーサイズt3×14
セット内容5コ入
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード