62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日東工業保護板ロック
エコ商品
保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

日東工業傾斜金具
エコ商品
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業基板用レール
エコ商品
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ 材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業化粧シールド
エコ商品
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業パネル用レール
エコ商品
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日東工業充電部保護板固定パーツ
エコ商品
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入 材質本体:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業マグネットキャッチ
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様マグネットキャッチセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

日東工業ローレット受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日東工業ロック受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ブラインド
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2 セット内容10枚入
1セット(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日東工業蝶番セット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業盤用線止めバー
エコ商品
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業万能取付金具
エコ商品
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
4,098 税込4,508
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業保護板支持・支柱
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(8個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ブラインド
エコ商品
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ABS 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,098 税込2,308
5日以内出荷

日東工業ローレットネジ
エコ商品
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS (頭部)ブラック 仕様E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

日東工業塩ビ板
エコ商品
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。 充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容10コ入 材質塩化ビニル 寸法A(mm)500 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業配線支持金具
エコ商品
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業線止め金具
エコ商品
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業19型タテ置き棚板
エコ商品
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業19型マウントブラケット
エコ商品
パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業万能パネル
エコ商品
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日東工業配線ダクト取付金具
エコ商品
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業通信機器用棚板・基板用
エコ商品
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業メーターパネル
エコ商品
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。 ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日東工業保護板支持・蝶番タイプ
エコ商品
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)