「hubボックス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)600
外形寸法H(mm)600
関連キーワード