前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762
塗装色ブラック
適合機種AHシリーズ全機種
材質鉄t2.3
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入
材質本体:鉄
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕
表面処理L型レール:黒色クロメートめっき
外形寸法W(mm)450(スリット付台板)
外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)
搭載可能質量(kg)60
セット内容2本入
材質鉄t2.3
タイプ簡単取付タイプ
搭載可能質量(kg)60
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入
材質本体:鉄
厚さ(mm)2.3
質量(kg)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
関連キーワード