カテゴリ
- 制御機器(109)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 黒田精工(450)
- MAZDA(マツダ)(154)
- ニッタ(37)
- ニッサン(36)
- CKD(28)
- 日立(20)
- SMC(19)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- エスコ(13)
- ホンダ(12)
- タカラスタンダード(12)
- omron(オムロン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- VISHAY(10)
- スリーライン(8)
- ラスタバナナ(8)
- LINDY(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ne-a」の検索結果
特価

NE52C32A-P サーキットブレーカ
日東工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷モーターブレーカ用途過負荷、短絡、モーター保護兼用質量(kg)単体:0.3定格電流(A)32端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)22
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から5日以内出荷縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷主幹:60A GE 68NA 3P 60A(F100) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。用途感震機能付サーキットブレーカその他【遮断時間】3分/1分/即時 切替極数3P定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)60表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、ランプが橙色に点灯感度250 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 sにて動作、80 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 s および 250 gal、周期0.1 sにて不動作リセット無電圧a接点端子構造圧着端子 M6警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA素子数3E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅適合電動機(kW)15
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から5日以内出荷急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
ロックアウト金具
日東工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)