カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • SMC(99)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • Xiaomi(6)
  • CKD(3)
  • カラークリエーション(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TDK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ビクセン(2)
  • ワルター(2)
  • Vesrah(2)
  • TOTIME(2)
  • Kordz(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ダイキン工業(1)
  • トーキン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-50f3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    主幹:60A GE 68NA 3P 60A(F100) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)
    用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)
    用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

    日東工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    ・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
    用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
電源(制御機器)カテゴリ