カテゴリ
- 制御機器(191)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(19)
- SMC(1,245)
- ホンダ(964)
- ニッサン(630)
- Panasonic(パナソニック)(564)
- 三木プーリ(562)
- 三菱電機(333)
- MAZDA(マツダ)(247)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(194)
- ニッセイ(177)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- 明工社(152)
- 河村電器産業(149)
- NAKANO(149)
- TAKIGEN(タキゲン)(145)
- TRUSCO(140)
- PISCO(ピスコ)(133)
- RS PRO(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「p30」の検索結果
特価

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
MB53X配電函
日東工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
FRP樹脂製 プルボックス
日東工業¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ
日東工業¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)フレーム(AF)30寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
PEP動力分電盤 基本タイプ
日東工業¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷PEP基本タイプ用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
自動電源切替開閉器 100V
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型仕様切替時の電流値:5.5A,550W付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NT33X ノントリップスイッチ
日東工業¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷ノントリップスイッチ用途ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)単体:0.35寸法横75×縦98×深さ78極数3P定格電流(A)30保護機能開閉器端子構造線押え端子 M5極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)MAX・22定格使用電圧(V)AC460、DC125


























![[CB] 安全ブレーカ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507036-260819-02.jpg)