カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • ホンダ(32)
  • ナブテスコサービス(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 三菱電機(8)
  • AFAM(アファム)(4)
  • ネグロス電工(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • PORMIDO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • オープン工業(1)
  • おたふく手袋(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd81」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しておりますブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しておりますブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております質量(kg)1.9ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付コンセント24口RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)46×1,395×28.5
  • RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業

    RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    サーバーラック用のコンセントバー
    用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しておりますブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応
  • [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
  • コンセントバー・OAタップ 日東工業

    コンセントバー・OAタップ

    日東工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業

    ジョイント式コンセントバー(FS用)

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業

    ファクトライン用抜止めコンセント

    日東工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
    仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
    定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    本体:ブラック
  • 固定テープ 日東工業

    固定テープ

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付材質ナイロン質量(kg)0.05ブラック外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー 日東工業

    コンセントバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    規格PSE
  • [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業

    [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターカセット 日東工業

    フィルターカセット

    日東工業
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 背面風向ガイド 日東工業

    背面風向ガイド

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応