カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ショウエイ(1)
「spm-s4」の検索結果
![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4
光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ
日東工業¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂質量(kg)0.07色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ小心数・樹脂タイプ:融着接続タイプ(Sタイプ)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4またはドロップケーブル:4




![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)