1,954件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)材質グローブ:ガラス(ケシ)質量(kg)8.2真鍮ブロンズメッキ高さ(mm)320材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)50.4全高(mm)522~1930ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)720光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)54演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3870調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~10エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)31.2全高(mm)665~2065ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)615光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)47演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2300調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
    材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
    材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    空間に差す最小限の存在感。上品な金属の質感を纏ったサテンゴールド色のリングが、抑制の効いた空間に主張しすぎない高級感を加えます。リモコン付属
    種別器具:LED一体型質量(kg)7.2サテンゴールド材質(本体)鋼・アクリル電圧(V)100消費電力(W)52ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン付属演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630適用畳数~10エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
    仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90エコロジー商品省エネ
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能高さ(mm)127材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付出しろ(mm)30再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    高さ(mm)121材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様調光器:不可幅(mm)70グレー高さ(mm)122材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合
  • 埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼット取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
  • 簡易取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    簡易取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
  • 吊り紐金具付フレンジ ODELIC(オーデリック)

    吊り紐金具付フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
    仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 交換用セード ODELIC(オーデリック)

    交換用セード

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
    仕様セード:和紙材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • LED用スイッチ ODELIC(オーデリック)

    LED用スイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォンであかりをON-OFFできます
    仕様適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用スイッチON-OFF点灯出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PWM
    仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • 調光インターフェース ODELIC(オーデリック)

    調光インターフェース

    ODELIC(オーデリック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
    仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能長さ(mm)111幅(mm)36質量(kg)0.2高さ(mm)32入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth専用リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth専用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
    仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth屋内用照度センサー ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth屋内用照度センサー

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.2オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth屋内用人感センサー ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth屋内用人感センサー

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.2オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 取付BOX

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込アウトレットボックスカバー

    ODELIC(オーデリック)
    859税込945
    1個
    92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合