1,954件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
    仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • オプションセード ODELIC(オーデリック)

    オプションセード

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ450高さ(mm)90再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
  • チェーン吊り金具 ODELIC(オーデリック)

    チェーン吊り金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60幅(mm)200質量(kg)1マットシルバー色材質(本体)全高(mm)545再生紙使用マーク適合
  • 専用ガード ODELIC(オーデリック)

    専用ガード

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    XG 454 035用
    材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • 専用ガード ODELIC(オーデリック)

    専用ガード

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    XG 454 036用
    材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    種類単体突き合わせ用再生紙使用マーク適合
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板ねじ軟鋼再生紙使用マーク適合
  • ルーバー ODELIC(オーデリック)

    ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.4白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 下面パネル ODELIC(オーデリック)

    下面パネル

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
    白色材質(本体)パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
  • 40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック)

    40形用 チェーン吊具

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    40形反射竿付タイプに適合
    長さ(mm)500幅(mm)110質量(kg)0.8オフホワイト色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LED-LINEシリーズ
    種類Cチャンネル回避型用再生紙使用マーク適合
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    LED-LINEシリーズ
    種類埋込穴用再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    取付角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1個(2個)
    5日以内出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1個(5個)
    5日以内出荷
    主に曲線取付時に使用します
    長さ(mm)35質量(kg)0.01材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
    長さ(mm)1000質量(kg)0.26材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    639税込703
    1個(5個)
    4日以内出荷
    灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    長さ(mm)20質量(kg)0.02材質(本体)アルミ取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
  • 分岐ボックス ODELIC(オーデリック)

    分岐ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
    ホワイトグレー色材質(本体)樹脂構造防雨型出しろ(mm)60取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • Bluetoothドライバー ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothドライバー

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様照明接続最大容量(VA):72長さ(mm)200幅(mm)48質量(kg)0.33白色高さ(mm)26材質(本体)ポリカーボネート取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 取付補助金具 ODELIC(オーデリック)

    取付補助金具

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)

    吊下げパイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個(2本)
    5日以内出荷
    仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)幅(mm)Φ118オフホワイト色材質(本体)アルミ管・鋼管再生紙使用マーク適合
  • 吊下げ型ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    吊下げ型ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
    仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可長さ(mm)1000幅(mm)39質量(kg)1.3オフホワイト色高さ(mm)39材質(本体)アルミ取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)再生紙使用マーク適合
  • 伸縮パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    伸縮パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    仕様アース付きレール:使用可能長さ(mm)450-800再生紙使用マーク適合
  • パイプ吊具 Φ16 ODELIC(オーデリック)

    パイプ吊具 Φ16

    ODELIC(オーデリック)
    879税込967
    1個(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    レールをパイプ吊り時に使用
    仕様アース付きレール:使用可能加工パイプの切断、穴開けで可能
  • フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • アース付きライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    アース付きライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
    仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
  • 逆L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    逆L形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    レールをL形接続時に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルジョインタ ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 垂直ジョインタ 外角 ODELIC(オーデリック)

    垂直ジョインタ 外角

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 垂直ジョインタ 内角 ODELIC(オーデリック)

    垂直ジョインタ 内角

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 十形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    十形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    レールを十形接続時に使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • T形ジョインタ 左 ODELIC(オーデリック)

    T形ジョインタ 左

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • T形ジョインタ 右 ODELIC(オーデリック)

    T形ジョインタ 右

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
    仕様電源引込み:可能極性再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
    仕様フード:グレアを防止材質(本体)アルミダイカスト再生紙使用マーク適合