電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)25
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)25
備考非調光
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
光源寿命40000時間
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付吊りパイプ専用
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付吊りパイプ専用
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換不可
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
幅(mm)44
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000K
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED一体型
取付金具付
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
関連キーワード