4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。インテリアに合わせて選べるリバーシブルセード。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数~8畳
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 調光・調色
エコ商品
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32 ランプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W定格出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 調光の可否可(100-1%)/調色 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□540 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)149 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)543~713 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン細く繊細な欄間のような横桟 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3680(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷