3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場
仕様【調光器】不可 その他【光束維持】50000時間 材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 高さ(mm)92 備考センサー機能連動可能 タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)5000 光色昼白色 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.2 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明・模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)272
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)