18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 材質布張りセード:藍染め 取付引っ掛けシーリング ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 幅(mm)□490 質量(kg)2.6 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木色) 全高(mm)286~686 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□597 質量(kg)4.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)秋田杉、いちい スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)574~744 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3670(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです 麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)140 材質(本体)アクリル(和紙貼り) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)304~704 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ690 質量(kg)1.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)357~757 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394~794 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン八角形 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 光源寿命40000時間 デザイン曲げ木ぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□544 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)135 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)529~699 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3490(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします 漏れ光が遊ぶ杉赤柾の美しい木目の趣です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□520 質量(kg)3.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)155 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)515~685 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン杉赤柾の美しい木目 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します 伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです 組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)145 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン伝統的な横桟の水平線 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□550 質量(kg)3.4 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)154 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)548~718 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□540 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)149 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)543~713 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン細く繊細な欄間のような横桟 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3680(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

関連カテゴリ