シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ
幅(mm)Φ27
入数(本)1
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)5.4
直径(Φmm)800
高さ(mm)307
取付方式簡易結線型
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)
幅(mm)Φ1200
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ900
質量(kg)3.8
取付直付
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
機能リズム回転・風向切替
器具・セット器具のみ
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
調光の可否×
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)
機能風向切替
リモコン付属
施工内容簡易結線型
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用
材質鋼管(オフホワイト色)
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック))
適合(延長パイプ)WF831・833専用
直径(Φmm)27
再生紙使用マーク適合
種別シーリングファン用延長パイプ
材質鋼管(黒色)
幅(mm)Φ27
適合器具WF031専用専用
傾斜天井取付角度(°)35
種別シーリングファン用延長パイプ
材質鋼管(黒色)
幅(mm)Φ27
備考引掛シーリング
適合器具WF031専用専用
AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン
取付パイプ吊り
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調色の可否×
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ353
質量(kg)1.3
高さ(mm)97
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.6
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→3灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)27
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数6灯
電源容量(VA)47
適用畳数~8畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン用灯具
幅(mm)Φ376
質量(kg)1.4
高さ(mm)73
備考非調光
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)22.5
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
灯数5灯
適用畳数~6畳
LED交換可能
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ1132
質量(kg)4.4
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)13
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ1132
質量(kg)4
取付直付
高さ(mm)248
タイプ電動昇降装置対応型
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
幅(mm)Φ1080
質量(kg)3.7
取付パイプ吊り
高さ(mm)362
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)17
その他※調光器不可
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ900
質量(kg)4.2
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)
リモコン付属
施工内容簡易結線型
傾斜天井取付角度(°)15
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)3580
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%
適用畳数~8畳
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)27
スイッチ全灯→3灯→消
全光束(Lm)2330
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
適用畳数~6畳
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式簡易結線型
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
調光の可否可 連続調光100-5%
スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型
取付方式簡易結線型
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308
機能風向切替
仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可
取付方式簡易結線型
再生紙使用マーク適合
光源色電球色
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
材質グローブ:鋼(オフブラック)
高さ(mm)128-180
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF830~833専用
直径(Φmm)276-436
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
高さ(mm)238
LED寿命(時間)40000
適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用
仕様不可
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式・光色切替
調光率(%)5~100
再生紙使用マーク適合
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用
材質鋼管(白色)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)1500
質量(kg)1.5
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)900
質量(kg)0.9
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)35
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用
材質鋼管(マットシルバー)
長さ(mm)300
質量(kg)0.3
直径(Φmm)27
傾斜天井取付角度(°)25
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ