導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
高さ(mm)45
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)150
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面専用
調光の可否不可
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)340
幅(mm)125
質量(kg)1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
全高(mm)286~686
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ582
質量(kg)2
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)100
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
関連キーワード