7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 演色指数(Ra)94 明るさFCL30W相当 質量(kg)1.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)22(100V) 傾斜天井取付角度(°)~45 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
エコ商品
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)15 取付方式壁面埋込型 センサー人感センサーON-OFF型 配線方式2線式 仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色・乳白) 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)520 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷