8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□188 質量(kg)1 高さ(mm)350 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ点灯→常夜灯→消 コード長さ(m)1.5 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□140 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.3 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□140 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.3 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)210 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)539 幅(mm)539 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.2 高さ(mm)124 タイプLED一体型 消費電力(W)47 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木(オイルステイン) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 皮相電力(VA)48(100V) 光束(Lm)4920 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 長さ(mm)539 幅(mm)539 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)2.2 高さ(mm)124 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)42 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木(オイルステイン) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 皮相電力(VA)43(100V) 光束(Lm)4310 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様調光器:不可 種別和照明・ペンダントライト 材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙 幅(mm)□470 質量(kg)2.2 取付(本体取付)引掛シーリング 高さ(mm)220 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)383-783 定格消費電力(W)34 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)35(100V) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 定格光束(Lm)3410※白色時の値 適用畳数~8畳
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ