272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)11.2 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)21(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)60 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)115 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類LED 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 レンズ材アクリル ランプの種類LED 皮相電力(VA)31(100V) LED寿命(時間)40000 明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトΦ75
エコ商品
歌舞伎や浄瑠璃の裏方、雪衣と黒衣がコンセプト。深いカットオフアングルを持つコンパクトサイズのダウンライトです
カバーポリカーボネート(乳白 質量(kg)0.2 消費電力(W)6.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11(100V) 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
エコ商品
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 質量(kg)2 直径(Φmm)590 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 高さ(mm)129 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)590 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フィードインキャップ
エコ商品
レール端から電源引込み時に使用
極性 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 幅(mm)□300 質量(kg)1.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)1018 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1910-3110 ランプ高演色LED コード調整器付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394~794 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン八角形 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体樹脂 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可 カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色) 質量(kg)2 直径(Φmm)590 高さ(mm)129 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED+非常用LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コードハンガー
エコ商品
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込み型 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
エコ商品
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)I形ジョインタ
エコ商品
レール相互の直接接続に使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)引掛シーリング
エコ商品
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊りフック
エコ商品
レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
再生紙使用マーク適合
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用
エコ商品
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ミニジョインタ
エコ商品
レール相互の直線接続に使用
極性 仕様電源引込み:不可 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 人感センサー付(連動可能) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバー
エコ商品
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)L形ジョインタ
エコ商品
レールをL形接続時に使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コード調節器
エコ商品
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード樹脂 幅(mm)Φ20 高さ(mm)60 再生紙使用マーク適合
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)木台
エコ商品
材質(本体)木材 出しろ(mm)20 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類LED
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)