「電球40w e17」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可 長さ(mm)192 幅(mm)134 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)111 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 材質(カバー)ガラス(透明・リブ入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)302 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可 構造防雨型 センサー明暗センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL 幅(mm)Φ129 カバーガラス(透明) 質量(kg)1.9 構造防雨型 定格消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)272 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:不可 長さ(mm)217 幅(mm)140 質量(kg)3.6 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1324 演色指数(Ra)94
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 長さ(mm)275 幅(mm)125 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1300 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1 材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入) 幅(mm)124 質量(kg)1.8 高さ(mm)294 材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ) 奥行(mm)192 構造防雨型 定格消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)5(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造簡易防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 取付面位置軒下専用(水平天井)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B 幅(mm)153 寸法(mm)出:233 質量(kg)1.2 高さ(mm)292 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF226B 材質グローブ:モザイクガラス 幅(mm)110 寸法(mm)出:161 質量(kg)1.3 高さ(mm)272 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
モダン住宅に合わせやすいシンプルな縦型ポーチライト。壁面を程よく照らします。
幅(mm)135 寸法(mm)出:128 質量(kg)1.1 取付縦向き取付専用 高さ(mm)300 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)212
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可 幅(mm)180 寸法(mm)出:139 質量(kg)0.6 高さ(mm)180 材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)264 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 幅(mm)138 寸法(mm)出:189 質量(kg)1.4 高さ(mm)272 材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)118 寸法(mm)出:234 質量(kg)1.3 高さ(mm)218 材質(本体)鋼(真鍮色メッキ) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
アプローチ、エントランス、ガーデン、デッキ、バスルームなど、さまざまな空間に使用できます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.8W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明) 寸法(mm)出:192 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 構造防雨・防湿型 センサー対応型(別売) ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)129 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 取付面位置壁・天井面
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:別売 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 幅(mm)252 寸法(mm)出:340 質量(kg)2.1 高さ(mm)470 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 幅(mm)400 寸法(mm)出:220 質量(kg)1.5 高さ(mm)450 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)612 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:168 質量(kg)0.9 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 取付面位置壁・天井 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.1 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)302 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.5 取付軒下取付専用 高さ(mm)386 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)559~1959 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1 幅(mm)Φ276 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)1.5 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)116 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)9.6 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 別売品番【絶縁台】PF218B 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)469 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質(本体)鋼(鉄色ラスティ) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 幅(mm)125 寸法(mm)出:215 質量(kg)2.1 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル 幅(mm)127 寸法(mm)出:142 質量(kg)0.7 取付ねじ込式 高さ(mm)125 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B 幅(mm)158 寸法(mm)出:215 質量(kg)1 高さ(mm)274 材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明) 幅(mm)118 寸法(mm)出:234 質量(kg)1.3 高さ(mm)218 材質(本体)鋼(真鍮色メッキ) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
材質グローブ:アクリル(乳白ガラス調ケシ) 幅(mm)110 寸法(mm)出:110 取付グローブ引掛式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(セピア色) 幅(mm)140 寸法(mm)出:268 質量(kg)1.3 高さ(mm)300 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)スタンドライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 長さ(mm)282 幅(mm)215 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)406 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 消費電力(W)4.3 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可 幅(mm)180 寸法(mm)出:139 質量(kg)0.6 高さ(mm)180 材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)264 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)