電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
長さ(mm)440
質量(kg)9.2
色白色
取付傾斜天井:可能(40°迄)
材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)100
消費電力(W)205
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209
キャブタイヤケーブル(m)1.4
明るさ水銀灯700W相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25000
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)21.3
全光束(Lm)3200
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:別売
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
構造高気密SB形
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)樹脂(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:不可
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
構造高気密SB形
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)樹脂(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)5
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
関連キーワード