高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
首振角度(°)90
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
白木が映える端正」な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□409
質量(kg)2
取付簡易取付A
高さ(mm)137
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1080
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂系(白色)
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)999~1799
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂系(白色)
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)999~1799
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1425
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
埋め込み深さ(mm)68
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□350
質量(kg)2.2
高さ(mm)190
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造高気密SB形/浅型
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)68
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)148
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)106
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:不可
幅(mm)□368
質量(kg)1.6
取付簡易取付A
高さ(mm)137
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)973
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)148
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)106
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)317
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
備考温泉地使用不可
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
その他※調光器不可
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
LED交換可能
端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質ボーンチャイナ
備考非調光
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
LED交換可
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
仕様【調光器】不可【その他】非調光
付属品送り用端子台付
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)100
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)13.2
平均演色評価数(Ra)94
光源高演色LED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW
光色温白色
明るさFCL30W相当
電源容量(VA)15
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)94
光源高演色LED
ランプ寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ260
質量(kg)3.5
取付【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(オフホワイト)
光源高演色LED
取付場所壁・天井面兼用
色温度(K)5000
ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.2
光源寿命40000時間
明るさFCL20W相当
ガラス色乳白・透明
電源容量(VA)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)576
LED交換可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ260
質量(kg)3.5
取付【グローブ】ねじ込式
高さ(mm)90
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(オフホワイト)
光源高演色LED
取付場所壁・天井面兼用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000時間
明るさFCL20W相当
ガラス色乳白・透明
電源容量(VA)10
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)518
LED交換可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-5%・調色
LED交換可能
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ350
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)243
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)752-1552
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)11
LED交換可能
ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ450
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)218
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)727-1527
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)11
傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)
LED交換可能
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)350
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156
材質(本体)アルミ(マットシルバー色)
構造防雨型
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
高さ(mm)140
質量(kg)1.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)384
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)1090~1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)400
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ