種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)25
質量(kg)0.5
高さ(mm)19
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
仕様【階段通路誘導灯】使用可能
材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)330
質量(kg)3.7
取付水平天井専用
型連結可能型
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
種類LED LINE
定格電圧(V)100/200/242
機能自己点検機能付
大きさ20形
別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)
埋め込み深さ(mm)65
使用電池BB-04150A
電池内蔵形
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
認定番号【誘導灯】3AE-1079
グリーン購入法適合
点灯方法非常時・常時LED点灯
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号LALE-034
埋込穴(Φmm)639×300
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用
幅(mm)67
取付直付型/軒下取付専用
高さ(mm)100
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
長さ(mm)187
質量(kg)1
取付壁面・天井面取付兼用
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
定格消費電力(W)14.1
センサー別売センサー対応
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可
幅(mm)122
取付棚下面取付専用
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(白色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売
幅(mm)32
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
タイプスリムタイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
首振角度(°)90
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:不可
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
構造高気密SB形
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)樹脂(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可
種別横出し付
質量(kg)1.8
取付クイックA
高さ(mm)122
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:42
取付壁面取付専用
高さ(mm)85
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:プッシュ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-40~55
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)999~1799
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
使用周囲温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂系(白色)
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:不可、電源ケーブル:別売
幅(mm)1580
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ非調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)15.9
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)24
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1300
調光の可否不可
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)64
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)27
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ薄型タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可
材質飾:クリスタルガラス
取付簡易取付A
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)899~1699
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)36
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプスタンダード、ノーマルパワー
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売
寸法(mm)出:100
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)37
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ連続調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)660~1460
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)26
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可
材質下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□350
質量(kg)2.2
高さ(mm)190
材質(本体)白木
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:バネ式
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)11
全高(mm)899~1699
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1060
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)415
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
全高(mm)1724~2524
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂系(白色)
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
埋め込み深さ(mm)68
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)999~1799
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1425
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ