14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm)1200 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.6 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.3 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)27 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数6灯 電源容量(VA)47 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm)Φ1200 機能リズム回転・風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ376 質量(kg)1.4 高さ(mm)73 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700/5000 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色/昼白色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-5%・光色切替 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン用灯具 幅(mm)Φ353 質量(kg)1.1 高さ(mm)97 備考非調光 スイッチ全灯→3灯→消 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)22.5 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 灯数5灯 電源容量(VA)39 適用畳数~6畳 LED交換可能
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ 幅(mm)Φ27 入数(本)1
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ900 質量(kg)4.2 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)15
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

その他※調光器不可 種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ1132 質量(kg)4.4 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 傾斜天井取付角度(°)13
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 高さ(mm)238 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25