カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • オカムラ(岡村製作所)(153)
  • omron(オムロン)(45)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • FKD(フクダ精工)(25)
  • 未来工業(15)
  • DHA Corporation(14)
  • 扶桑精機(12)
  • サトーパーツ(11)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ELPA(8)
  • ラムマウント(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ぺんてる(アストラム)(7)
  • SMC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs5」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプLED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)154質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)19首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)32配光角度(°)8明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプスーパーナローエコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
    付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
  • 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
    付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2マットブラック取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500光束(Lm)3842外径(mm)104回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源装置仕様LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)156質量(kg)2タイプコネクテッドライティング消費電力45.5W首振角度(°)90外径Φ104mm光源寿命40000時間回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
関連キーワード
照明器具カテゴリ