柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6
適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板
主なワークパーツ
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用
トラスコ品番474-2427
材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
粘着力4.2N/10mm
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。
トラスコ品番377-7057
粘着力(N/10mm)4.1
粘着力(N/20mm)8.3
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1巻
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
巻芯径(Φmm)38
材質PET不織布
接着剤アクリル系
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
幅(mm)50
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)フィルム
タイプ電子関連製品製造プロセス
寸法(幅Wmm×長さLm)160×10
接着剤アクリル系
巻芯径(Φmm)38
アズワン品番9-5010-22
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)フィルム
タイプ電子関連製品製造プロセス
寸法(幅Wmm×長さLm)80×10
接着剤アクリル系
巻芯径(Φmm)38
アズワン品番9-5010-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
材質PET不織布
タイプ机上・床用
寸法(幅Wmm×長さLm)320×20
接着剤アクリル系
巻芯径(Φmm)Φ38
アズワン品番9-5010-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
関連キーワード