18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用 厚さ(mm)0.17 180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。 仕様手で切断可能 トラスコ品番250-3330 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)540 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷

住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系 粘着剤アクリル系 主な用途仮止め 粘着力(N/20mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
35,980 税込39,578
11日以内出荷

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
1箱(78巻)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途。紙やフィルムのスプライス用。軽量プレートの固定。仮止め用途 基材不織布 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
1箱(96巻)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東電工両面テープ
薄型両面テープ。厚さ0.1mmと薄型のため、クッションフロア等の薄い材料の仮止め時にも目立たず施工できます。
厚さ(mm)0.1 粘着剤アクリル系 粘着力7.0N/20mm
1巻
1,298 税込1,428
7日以内出荷

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など 180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス) 主なワークパーツ
1箱(4巻)
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 材質不織布 厚さ(mm)0.17 ホワイト 長さ(m)20 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)ほか
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
RoHS
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用 材質不織布 厚さ(mm)0.17 ホワイト 長さ(m)20 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(66巻)ほか
26,980 税込29,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ブラック 質量(g)730 長さ(m)50 粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
62,980 税込69,278
32日以内出荷

用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56巻)ほか
68,980 税込75,878
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)