9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 使用温度範囲(℃)180 耐電圧7500V 伸び(%)60 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 引張強度(N/10mm)63 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱 MIL規格MIL-P-46112
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。 使用温度範囲(℃)155(連続使用時) 耐電圧7000 伸び(%)70 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間 UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗 MIL規格MIL-P-46112
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 耐電圧11500 伸び(%)65 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤 MIL規格MIL-P-46112
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
欠品中