カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- マクセル(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ウエルドテック社(2)
- イーグルクランプ(1)
- オカモト(1)
- コクヨ(1)
- 日本精器(1)
- マイト工業株式会社(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- マキシンコー(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- 多摩興業(1)
- 東安(1)
「10n47」の検索結果
特価

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(48巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要