カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- ホンダ(16)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 東芝ライテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンホープ(4)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- TRUSCO(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- 光(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- スバル(2)
- ミヤコ(2)
- KOA(2)
- 岩崎製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-752」の検索結果

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(48巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要