カテゴリ
- テープ(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(3)
- 中興化成工業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nitoflon 903」の検索結果
特価

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980~税込¥60,478~1巻ほか4日以内出荷から19日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。色グレー長さ(m)10
ニトフロン粘着テープNo903UL
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から17日以内出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥82,980~税込¥91,278~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200