曜日別特売

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)

NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付) - 日東電工(旧:Permacel)

ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。

用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564647903TX23X1001箱(5巻)220-52451000.234.6110.5
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564821903TX08X1501箱(3巻)218-00901500.082.928.9
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565557903TX13X2001箱(2巻)220-66952000.133.748.9
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565740903TX08X251箱(21巻)218-0032250.082.928.9
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566711903TX18X2001箱(2巻)220-52592000.183.984.2
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02567009903TX23X2501箱(2巻)220-52912500.234.6110.5
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする