11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。パレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)8
1箱(16巻)ほか
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能 トラスコ品番250-3328 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)570 長さ(m)20 テープ幅(mm)100 基材不織布 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途一般用 粘着力(N/10mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定 保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min) 剪断接着力390N/20mm×20mm 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(80巻)ほか
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NO.5000NS 【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工 カスタマイズ可
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
120 税込132
4日以内出荷

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。 トラスコ品番436-2055 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
翌日出荷

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)