ニトムズ Nittoグループである株式会社ニトムズは、新しい発想でお客様の価値創造に貢献致します。お客様の役に立つ 快適・便利で、独創的な製品開発を追求する姿勢を忘れずに、 驚きと感動を提供し、お客様とともに社会への新しい価値を創造致します。
会社情報 会社名 株式会社ニトムズ 設立 1975/04/01 所在地 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番4号品川シーサイドパークタワー7階
物流/保管/梱包用品/テープ (106) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (16) オフィス家具/清掃用品 (40) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (4) 空調・照明・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (1) トラック用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) 医療・介護用品 (6) その他 (34) ブランド: ニトムズ商品レビュー: ★1以上すべて解除
ニトムズ (107件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途 電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。 伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 52.6 粘着力(N/25mm) 5.1 特性 耐寒性、初期粘着性
ニトムズ (42件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途 防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。 主な用途 防水・耐水・屋外、粗面 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 主なワーク 大面材、パーツ
ニトムズ (26件のレビュー) 当日出荷
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途 ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に 厚さ 厚手 粘着タイプ 強力 適合用途 粗面 主なワーク 大面材、パーツ
ニトムズ (22件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
ニトムズ (30件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途 屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/25mm) 122 引張強度(N/10mm) 49 粘着力(N/25mm) 24.7
ニトムズ (5件のレビュー) 当日出荷
テープ幅(mm) 160 巻芯径(Φmm) 38 商品タイプ スペアテープ
ニトムズ (21件のレビュー) 当日出荷
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途 広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。 厚さ 厚手 主なワーク パーツ
ニトムズ (16件のレビュー) 当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途 ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 クッション性粘着加工ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スペアテープ 適合用途 多用途フロア用 繰り返し・詰め替え 対応
ニトムズ (8件のレビュー) 当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg) 1.8 巻数 90周 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトムズ (16件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
ニトムズ (5件のレビュー) 当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm) 160 巻芯径(Φmm) 38 トラスコ品番 498-1278 質量(g) 360 巻数 45周 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スペアテープ 適合用途 フローリング用 繰り返し・詰め替え 対応
ニトムズ (24件のレビュー) 当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途 厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) 80 粘着力(N/10mm) 14.0 引張強度(N/25mm) 392.5 引張強度(N/10mm) 157.0 粘着力(N/25mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトムズ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途 壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
ニトムズ (27件のレビュー) 当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途 屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm) 10.8 引張強度(N/25mm) 80.0 引張強度(N/10mm) 32 粘着力(N/25mm) 27.0 セパレータ あり 剥離紙 あり 特性 耐候性、耐水性、防水
ニトムズ (15件のレビュー) 当日出荷
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途 粘着カーペットクリーナー。 テープ幅(mm) 160 巻数 90 巻芯径(Φmm) 38 材質 特殊粘着加工紙・紙管 商品タイプ スペアテープ 適合用途 カーペット用 繰り返し・詰め替え 対応
ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途 ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ 本体
ニトムズ (19件のレビュー) 当日出荷
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途 宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。 引張強度(N/25mm) 178 粘着力(N/25mm) 9.5 引張強度(N/18mm) 186.3 粘着力(N/18mm) 7.55 巻戻し力(N/18mm) 5.59 巻戻し力(N/25mm) 6.3 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
ニトムズ (8件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途 引越や荷物の梱包用途に 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.19 質量(g) 230 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 13.7 引張強度(N/10mm) 39.2
ニトムズ (1件のレビュー) 当日出荷
コロコロスマート30周本体の取りかえ用テープで50周(約8M)の切りやすいミシン目入りテープ2巻入。布地にやさしい洋服用コロコロスペアテープで糸くず、紙の毛、ペットの毛、花粉などの洋服についたゴミがしっかりとれます。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応
幅(mm) 100 色 白 質量(g) 125 テープ長さ(m) 0.1 巻数 50 商品タイプ スペアテープ 適合用途 衣類、カーペット
ニトムズ (12件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途 金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm) 8.55 粘着タイプ 強力 再剥離 可 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
ニトムズ (22件のレビュー) 当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途 流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
ニトムズ (3件のレビュー) 当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途 粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm) 160(内径38に対応) トラスコ品番 836-4629 材質 グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm) 190 全長(mm) 1000 質量(g) 295 巻芯径(Φmm) 38 2018年トラスコ掲載ページ 9 0323 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用 繰り返し・詰め替え 対応
ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途 金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm) 4.5 保持力(g) 800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
ニトムズ (14件のレビュー) 当日出荷
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途 塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途 粗面 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
ニトムズ (15件のレビュー) 当日出荷
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×27×53 外寸法・幅(mm) 31 外寸法・高さ(mm) 53 外寸法・奥行(mm) 27 仕様 マグネット式 トラスコ品番 304-1425 材質 (本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g) 133 耐荷重(kg) 2 フック ブランコ 質量(g/個) 22.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 超強力
ニトムズ (7件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
ニトムズ (10件のレビュー) 当日出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途 建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g) 170 主な用途 補修用 粘着力(N/10mm) 11.39 粘着力(N/25mm) 28.48 剥離紙 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
ニトムズ (20件のレビュー) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途 OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトムズ (9件のレビュー) 当日出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途 家具や機械の転倒防止に。 種別 転倒防止ストッパー 材質 非移行性合成樹脂エラストマー
ニトムズ (18件のレビュー) 当日出荷
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途 ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
ニトムズ (9件のレビュー) 当日出荷
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途 空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm) 0.02 耐熱温度(℃) 80 引張強度(N/25mm) 660 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途 表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに 主な用途 固定用 粘着力(N/10mm) 8 特性 はがせる・両面・強力 主なワーク パーツ
ニトムズ (20件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
ニトムズ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途 宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm) 186.3 粘着力(N/25mm) 24.20
ニトムズ (11件のレビュー) 当日出荷
初期接着性に優れています
布や合成皮革などにもしっかり接着
用途 紙工、木工時の仮止め、接着に。
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。 粘着力(N/10mm) 5.5 主なワーク パーツ
ニトムズ (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途 紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質 不織布 主なワーク パーツ
ニトムズ (9件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途 月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
ニトムズ (4件のレビュー) 当日出荷
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途 各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など 適合用途 低VOC、粗面