ニトムズ Nittoグループである株式会社ニトムズは、新しい発想でお客様の価値創造に貢献致します。お客様の役に立つ 快適・便利で、独創的な製品開発を追求する姿勢を忘れずに、 驚きと感動を提供し、お客様とともに社会への新しい価値を創造致します。
会社情報 会社名 株式会社ニトムズ 設立 1975/04/01 所在地 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番4号品川シーサイドパークタワー7階
物流/保管/梱包用品/テープ (124) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (20) オフィス家具/照明/清掃用品 (39) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (6) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (1) トラック用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) 医療・介護用品 (7) その他 (40) ブランド: ニトムズ商品レビュー: ★2以上すべて解除
ビニルテープ No.21 ニトムズ (102件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途 電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。 伸度(%) 100以上 引張強度(N/25mm) 52.6 粘着力(N/25mm) 5.1 特性 耐寒性、初期粘着性
透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ (59件のレビュー) 当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途 ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 特性 透明 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
建材・塗装養生用テープ ニトムズ (8件のレビュー) 当日出荷
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途 建築塗装作業用に最適です 主な用途 建材・塗装養生用 引張強度(N/10mm) 33.6 特性 柔軟性、手で切れる
防水用 強力両面テープ ニトムズ (41件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途 防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。 主な用途 防水・耐水・屋外、粗面 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 主なワーク 大面材、パーツ
オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ (16件のレビュー) 当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途 ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 クッション性粘着加工ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スペアテープ 適合用途 多用途フロア用 繰り返し・詰め替え 対応
ウェアクリーナー用 スペア ニトムズ (8件のレビュー) 当日出荷
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg) 1.8 巻数 90周 RoHS指令(10物質対応) 対応
スペアテープ ニトムズ (15件のレビュー) 当日出荷
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途 粘着カーペットクリーナー。 テープ幅(mm) 160 巻数 90 巻芯径(Φmm) 38 材質 特殊粘着加工紙・紙管 商品タイプ スペアテープ 適合用途 カーペット用 繰り返し・詰め替え 対応
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ (22件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズ (26件のレビュー) 当日出荷
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途 ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に 厚さ 厚手 粘着タイプ 強力 適合用途 粗面 主なワーク 大面材、パーツ
一般両面テープECO ニトムズ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途 紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズ (5件のレビュー) 当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
テープ幅(mm) 160 巻芯径(Φmm) 38 トラスコ品番 498-1278 質量(g) 360 巻数 45周 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スペアテープ 適合用途 フローリング用 繰り返し・詰め替え 対応
アルミテープ ニトムズ (22件のレビュー) 当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途 流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ (15件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
コロコロ スマートスペアテープ ニトムズ (5件のレビュー) 当日出荷
ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすくなっています。
用途 洋服用 テープ幅(mm) 100 トラスコ品番 382-7712 質量(g) 130 巻数 50周 巻芯径(Φmm) 45 アズワン品番 1-9877-11 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ スペアテープ 適合用途 衣類用 繰り返し・詰め替え 対応
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途 金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm) 8.55 粘着タイプ 強力 再剥離 可 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途 ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 材質 シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 商品タイプ 本体
防水アルミテープブチル ニトムズ (27件のレビュー) 当日出荷
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途 屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm) 10.8 引張強度(N/25mm) 80.0 引張強度(N/10mm) 32 粘着力(N/25mm) 27.0 セパレータ あり 剥離紙 あり 特性 耐候性、耐水性、防水
ハイパーマグネットフック ブランコ徳用 ニトムズ (15件のレビュー) 当日出荷
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×27×53 外寸法・幅(mm) 31 外寸法・高さ(mm) 53 外寸法・奥行(mm) 27 仕様 マグネット式 トラスコ品番 304-1425 材質 (本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g) 133 耐荷重(kg) 2 フック ブランコ 質量(g/個) 22.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 超強力
厚手アルミテープ ニトムズ (29件のレビュー) 当日出荷
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途 屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/25mm) 122 引張強度(N/10mm) 49 粘着力(N/25mm) 24.7
耐熱アルミテープ ニトムズ (13件のレビュー) 当日出荷
高温個所の補強や補修に。
用途 ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) -50~250 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.0 特性 耐熱
厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ (24件のレビュー) 当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途 厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) 80 粘着力(N/10mm) 14.0 引張強度(N/25mm) 392.5 引張強度(N/10mm) 157.0 粘着力(N/25mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ (32件のレビュー) 当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途 窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2 ) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
自己融着ブチルゴムテープ No.15 ニトムズ (26件のレビュー) 当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途 電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g) 100 伸度(%) 550 引張強度(N/10mm) 15.5 セパレータ なし RoHS指令(10物質対応) 対応
超強力両面テープ粗面用薄手(箱) ニトムズ (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。 質量(g) 140 厚さ 薄手 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
配管保護テープ No.303 ニトムズ (26件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途 配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ 非粘着
カラー布粘着テープSE ニトムズ (8件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途 引越や荷物の梱包用途に 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.19 質量(g) 230 長さ(m) 25 粘着力(N/10mm) 13.7 引張強度(N/10mm) 39.2
透明 両面テープ No.539R ニトムズ (21件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途 基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm) 4.0 適合用途 透明 主なワーク パーツ
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ (31件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途 段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 5.25 引張強度(N/25mm) 79.5 引張強度(N/10mm) 68 粘着力(N/25mm) 7.9 巻戻し力(N/25mm) 12.8
プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL ニトムズ (2件のレビュー) 当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途 粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm) 160(内径38に対応) トラスコ品番 836-4629 材質 グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm) 190 全長(mm) 1000 質量(g) 295 巻芯径(Φmm) 38 2018年トラスコ掲載ページ 9 0323 商品タイプ 本体 適合用途 カーペット用 繰り返し・詰め替え 対応
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途 金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm) 4.5 保持力(g) 800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
布粘着テープ No.750 ニトムズ (19件のレビュー) 当日出荷
しなやかな薄手タイプ。
スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。
粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途 宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
結束、仮止め、万能補修用に。 引張強度(N/25mm) 178 粘着力(N/25mm) 9.5 引張強度(N/18mm) 186.3 粘着力(N/18mm) 7.55 巻戻し力(N/18mm) 5.59 巻戻し力(N/25mm) 6.3 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
床養生用テープ(白) KZ-23 ニトムズ (2件のレビュー) 当日出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途 養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。 質量(g) 120 主な用途 床養生用 RoHS指令(10物質対応) 対応
一般用両面テープ ニトムズ (6件のレビュー) 当日出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途 紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質 不織布 主なワーク パーツ