109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。 質量(g)120 粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)24.20
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。 厚さ厚手 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ロングセラー! バランスのとれた性能。 字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。 宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 軽梱包 引張強度(N/25mm)132 巻戻し力(N/25mm)0.93
1巻
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。 工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。 粘着剤ゴム系
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に 幅(mm)50 厚さ(mm)0.19 質量(g)230 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)39.2
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
1ケース(420巻)
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(80巻)
69,980 税込76,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。 引張強度(N/25mm)178 粘着力(N/25mm)9.5 引張強度(N/18mm)186.3 粘着力(N/18mm)7.55 巻戻し力(N/18mm)5.59 巻戻し力(N/25mm)6.3 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。 取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付) 材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ 質量(g)17 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力(N/50mm)23
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g)780 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 剥離紙あり 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。 テープ厚さ(mm)0.17
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。 幅(mm)50 質量(g)530 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)6.8 引張強度(N/10mm)75 粘着力(N/25mm)17 粘着タイプ強接着力
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
1巻
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。 質量(g)200 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15 引張強度(N/10mm)63.75 剥離紙あり
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)10.28 引張強度(N/10mm)29.4 剥離紙あり 粘着タイプ強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に 材質はくり紙/紙 タイプブチルタイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10~60 引張強度(N/18mm)67.2 巻戻し力(N/18mm)4.4
1パック(6巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽さが魅力の薄手タイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 引張強度(N/25mm)111 引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値) 粘着力(N/20mm)6.4 粘着力(N/25mm)9.7 巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。 仕様密着用ヘラ付き 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途プラスチック用・保護用・補修用 引張強度(N/10mm)17.3 特性柔軟・耐水・耐久・耐候
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)