環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
初期接着性に優れています
布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
粘着力(N/10mm)5.5
主なワークパーツ
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。
主な用途隙間用
使用場所屋内用
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
適度な柔らかさをもつプラスチックフォームで、衝撃を吸収・分散し、負傷部位を保護します。あらゆるスポーツ障害の予防に役立ちます。
アズワン品番65-9142-67
汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。
見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。
質量(g)200
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15
引張強度(N/10mm)63.75
剥離紙あり
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
引張強度(N/10mm)38.3
紙管内径(mm)30
伸度(%)8
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)10~60
高速巻戻し力4.41(30m/min)
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)2
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.95
適合用途透明
主なワークパーツ
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
用途人工芝の敷きこみ固定に。
トタンなど、屋根板金の補強に。
オーディオ機器の共振止めに。
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワークパーツ
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用。屋外使用可能!。合板・ベニヤの仮止めや固定補助に
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤)
強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。
材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム
厚さ(mm)1.3
長さ(m)2
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥4,901
税込¥5,391
翌々日出荷
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ