のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.95
適合用途透明
主なワークパーツ
窓ガラス用両面テープです。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番390-5324
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.2
色透明
質量(g)32
長さ(m)3
粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番390-5325
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
色白
質量(g)32
長さ(m)3
粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
仕様両面タイプ
引張強度(N/50mm)10
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。
材質不織布
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着剤アクリル系(無溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
壁紙にしっかり貼れて、壁紙を傷めない水溶性両面テープです。
水を含ませるとゼリー状になり、壁紙を傷めず簡単にはがせます
用途ポスターや写真などの掲示
トラスコ品番136-1088
幅(mm)100
厚さ(mm)3
質量(g)20
引張強度(N/10mm)2.1
アズワン品番64-8711-73
1パック(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
柔軟性に優れたポリエチレンフォーム基材です。凹凸面へ優れた接着性を発揮します。
用途キッチンパネルなど、各種内装ボード類の仮固定。
仕様手で切断可能
質量(g)100
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
ふきんを折らずに干せるロングアーム。乾きの早いダブルアーム構造
取付方式両面テープ
掛数3
付属品はがせるテープ:M(19×62)×2枚
材質ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム系粘着剤
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)335×50×110
耐荷重(g)アーム1本につき150
TKG品番9-0812-0201
TKG品番(2017)6-0724-0301
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード