商品豆知識
入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PET
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.26
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。
材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)4.5
長さ(m)4
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)27
仕様マグネット式
トラスコ品番304-1425
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)133
耐荷重(kg)2
フックブランコ
質量(g/個)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
1箱(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
質量(g)190
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)10.28
引張強度(N/10mm)29.4
剥離紙あり
粘着タイプ強力
フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)ステンレススチール
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
用途コロコロスペアテープ
テープ幅(mm)160
巻数60周
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ
トラスコ品番836-4612
材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ9 0327
適合用途カーペット
1セット(2巻)
¥849
税込¥934
当日出荷
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5922
質量(g)410
耐荷重(kg)7
フックブランコ
質量(g/個)102.5
特性超強力
1パック(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5701
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)97
耐荷重(kg)7
フックブランコ
特性超強力
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)5.3
特性防水、耐久性、耐候性
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640
アズワン品番67-9229-89
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途低VOC、粗面
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)780
耐熱温度(℃)60
主な用途表示・安全用
剥離紙あり
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
質量(g)140
粘着タイプ超強力
適合用途低VOC、粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
カーペット・マット・ベッドのおそうじに。すじ塗強力粘着タイプ。片手でサッと取り出せて便利。ガタゴトしないミシン目入り。本体と粘着テープのセット。カーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる。
テープ幅(mm)約160×60周巻
材質テープ:すじ塗粘着加工紙グリップ・ケース:ABS樹脂
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/約17.2×8.5×12.7
適合用途カーペット
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
関連キーワード
1
2
次へ