外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS
質量(g)約1.6±0.05
規格USB2.0
出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5
関連資料(0.68MB)
オス形状USB-C
メス形状Lightning
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)3.5
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応
寸法(mm)幅11×高さ29×奥行
質量(g)2.5±0.05
規格USB2.0
素材TPE
関連資料カタログ(0.42MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)
材質PC
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110
入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料(0.77MB)
1個
¥2,437
税込¥2,681
当日出荷
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O
材質PC+銅
寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67
質量(g)144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
1台
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
色ホワイト
素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE
ケーブル長(cm)5
関連資料(0.66MB)
オス形状USB Type-C
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)約125±5
出力5V2A
対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数16bit/48kHz
素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン
関連資料(0.94MB)
オス形状USB Type-C
メス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)
備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。
規格USB2.0
出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)
素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン
関連資料(1.17MB)
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)約125±5
出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)
対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数16bit/48kHz
素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維
関連資料(0.95MB)
オス形状USB Type-C
メス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信
適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど
仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1
容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-1 U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥99,880
税込¥109,868
当日出荷
緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書
寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160
質量(g)約288
出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W
入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W
バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh)
充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時)
素材ABS、ラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。
ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス)
対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット
素材アルミニウム、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
オス形状USB Type-C
メス形状microUSB Bタイプ
1台
¥619
税込¥681
4日以内出荷
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様著作権保護:HDCP2.2
材質本体:PC、ケーブル:PVC
形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)
寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)
質量(g)約52(パッケージ込み)
備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど
コネクタ形状USB Type-C(オス)
関連資料カタログ(1.08MB)
対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
USBに直接挿せるケーブル不要の直挿しタイプで、モバイルバッテリーやパソコンなどに接続しAppleWatchを充電できます。キーホルダーなどにつけられるストラップ付のコンパクトボディ。先端保護キャップ付きだから、ホコリや破損の心配なく安心して持ち運べます。
材質端子:ステンレス、本体:ABS、マグネット
寸法(mm)幅68×奥行21×高さ172
色ホワイト
質量(g)194
出力(W)2.5(MAX)
コネクタ形状UAB Type-A
対応機種AppleWatchシリーズ
入力5V1A
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット
コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)
保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)
素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン
ケーブル長(cm)5.5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
色ブラック
素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロン
ケーブル長(cm)5
関連資料(0.85MB)
オス形状USB Type-C
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC
色ホワイト
質量(g)131.5
出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92
入力AC100-240V50/60Hz 1.5A
安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
1台
¥4,800
税込¥5,280
6日以内出荷
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC
質量(g)約43.5
出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A
最大出力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
USBポートUSB-Type-C×1
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅
色ホワイト
質量(g)89
出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92
入力AC100-240V500/60Hz 1.5A
安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
1台
¥4,436
税込¥4,880
6日以内出荷
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS
質量(g)約109
出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A
最大出力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
USBポートUSB-Type-C×2
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)2
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。
スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
色ホワイト
出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電
1台
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。
語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。
再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。
もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、PVC
質量(kg)約1(乾電池含まず)
色本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック
消費電力(W)約15
電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95
機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA
電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる
スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ
端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン
出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-オス
飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
材質ABS
質量(g)15.5
適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5~35
連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP
登録範囲7台
充電端子USB-C
対応コーデックSBC(A2DP)
グリーンマーク認定
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)
色ホワイト
規格USB2.0
出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
関連資料(0.84MB)
オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,164
税込¥1,280
6日以内出荷
耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。
お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。
ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)約43
出力(W)2.5
コネクタ形状USB-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)
対応機種Apple Watch専用
入力5V1A
材質(ケーブル)網組ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.02MB)
材質(コネクタ)アルミニウム
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.28MB)
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。
別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC
出力5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26
入力AC100~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.79MB)
ポートUSB typeA
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PC
アズワン品番65-5720-33
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ブラック
質量(g)95
出力Lightningコネクター5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2
入力USB-C 5V2A
充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)
関連資料カタログ(0.38MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ホワイト
質量(g)95
出力Lightningコネクター5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2
入力USB-C 5V2A
充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)
関連資料カタログ(0.38MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
超軽量♪コンパクトで持ち運びに便利なAppleWatch直挿し充電アダプターです。モバイルバッテリーやパソコンなどに直接接続してAppleWatchの充電ができます。高耐久アルミボディ採用、コネクタ部はホコリ等から先端を守る保護キャップ付き。iPhone15以降なら「バッテリーがあと少し」そんな時にiPhoneに直挿しすれば充電が可能です。
材質端子:ステンレス、本体:アルミ、マグネット
寸法(mm)幅33×奥行7.5×高さ52
質量(g)約16
出力(W)5(max)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
対応機種AppleWatchシリーズ ※※高速充電はApple Watch Ultra以降、Series7以降の機種と7.5W以上の出力ができる電源アダプターが必要です。
入力5V2A
関連資料カタログ(0.97MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ