外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS
質量(g)約1.6±0.05
規格USB2.0
出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5
関連資料(0.68MB)
オス形状USB-C
メス形状Lightning
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)3.5
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応
寸法(mm)幅11×高さ29×奥行
質量(g)2.5±0.05
規格USB2.0
素材TPE
関連資料カタログ(0.42MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
色ホワイト
素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE
ケーブル長(cm)5
関連資料(0.66MB)
オス形状USB Type-C
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)約125±5
出力5V2A
対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数16bit/48kHz
素材コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン
関連資料(0.94MB)
オス形状USB Type-C
メス形状3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)約125±5
出力【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)
対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数16bit/48kHz
素材コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維
関連資料(0.95MB)
オス形状USB Type-C
メス形状USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)
備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。
規格USB2.0
出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)
素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン
関連資料(1.17MB)
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O
材質PC+銅
寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67
質量(g)144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
1台
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(。結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。。SD変換アダプターLADP1付き
用途ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど
仕様●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。)
質量(g)0.3
外形寸法(mm)15×11×1
容量(TB)2(ユーザー領域1843.2GB)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-1 U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥99,880
税込¥109,868
当日出荷
microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。
ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス)
対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット
素材アルミニウム、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
オス形状USB Type-C
メス形状microUSB Bタイプ
1台
¥619
税込¥681
4日以内出荷
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
色ブラック
素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロン
ケーブル長(cm)5
関連資料(0.85MB)
オス形状USB Type-C
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット
コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)
保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)
素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン
ケーブル長(cm)5.5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK
材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB
質量(g)約250~260
最大出力(W)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5
変換効率(%)19
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター
オス形状USB Type-C
メス形状USB-A
1台
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)2
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン
出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なります
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)
転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-オス
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)
色ホワイト
規格USB2.0
出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
関連資料(0.84MB)
オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,164
税込¥1,280
6日以内出荷
家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色ピンク
出力5.0V/1A
対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応
入力AC100-240V
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.6MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
色ブラック×レッド
電流(A)2.4
ケーブル長(m)1.5
コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力Type-C]5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
色ブラック×レッド
質量(g)66
出力microUSB5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる
アズワン品番67-6582-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19%
アズワン品番67-6582-41
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
色ホワイト
質量(g)約43
規格USB2.0
出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20
ケーブル長(cm)80
関連資料(0.71MB)
変換タイプオス-オス
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)
色ホワイト
規格USB2.0
出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
関連資料(0.84MB)
オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,255
税込¥1,381
7日以内出荷
約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる
質量(g)320~350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195
最大出力ソーラーパネル:7W
変換効率(%)0.19
アズワン品番67-6582-39
USBポート数1
パネル数(枚)4
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
USBポートを3つ備え、スマホ3台を同時に充電できるハイパワータイプのソーラー充電器です。SmartIC搭載で接続されたデバイスを自動認識し最適な電流を各機器に分配します。防塵防水仕様(USBポートは非対応)で急な雨にも対応可能、災害対策に備えて安心の1台です。
材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、外装生地:PVCオックスフォード生地-600D
質量(g)約813.5
出力合計:5V4.8A(1ポート最大5V2.4A)※スマートIC搭載
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:300×165×20、展開時:300×860×5
変換効率(%)21.5-23.5
防塵防水性能あり(USBポートは防塵防水非対応)
ソーラーパネル出力最大24W
USBポート数充電:3
関連資料カタログ(0.52MB)
パネル数(枚)4
1台
¥15,800
税込¥17,380
11日以内出荷
関連キーワード