家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4
色ホワイト
出力DC5V/2.4A Max
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など
入力AC100-240V50/60Hz
コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS
色ブラック
ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2
出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27
入力AC100-240V50/60Hz0.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.71MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS
色ホワイト
ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2
出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27
入力AC100-240V50/60Hz0.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.71MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。
PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。
本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。
材質PC
出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.8MB)
ポートUSB typeC PD対応
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS
質量(g)63
電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A
ポート数Type-C×1、Type-A×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
家庭用コンセントから充電できるキューブ型USB電源アダプター。超軽量コンパクト、おりたたみプラグ採用で持ち運びにも便利です。
別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用で環境にも優しい製品です。
材質PC
出力5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×26
入力AC100~240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.79MB)
ポートUSB typeA
12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A
付属品本体、取扱説明書、保証書
質量(g)216.5
定格150W(最大出力180W)
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20
保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
出力端子AC×1、USB-A×2
関連資料(1.39MB)
出力周波数55Hz(疑似正弦波)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
色ホワイト
材質(本体)PC
出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))
コンセント個数3
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90
入力AC10050/60Hz、14.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2
耐トラッキングあり
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン
充電時間(時間)(本体)約3~4時間
素材ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセントから充電できる3ポートAC充電器。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してタブレット、iPhone、スマートフォン、携帯電話、ポータブルゲーム機、モバイルバッテリーなどがご使用いただけます。
1ポート2.4Aで合計3.6Amの高出力充電器です。
SmartIC搭載で自動で機器をみわけて賢く充電、折りたたみプラグ採用で収納もスッキリです。
寸法(mm)49×50×27
色ホワイト
出力USB-A×3:DC5V3.6A MAX、1ポートのみ使用時5V2.4A MAX
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大)
材質ABS
色ブラック
質量(g)104.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.37MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥2,800
税込¥3,080
7日以内出荷
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS
色ブラック
質量(g)106
出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)
入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)
内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.39MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥3,164
税込¥3,480
7日以内出荷
関連キーワード