カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- CIO(27)
- Anker(アンカー)(13)
- サンワサプライ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ELPA(8)
- AUKEY(オーキー)(7)
- エレコム(6)
- 多摩電子(6)
- サンワダイレクト(5)
- SMC(4)
- オーム電機(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- 日東工業(3)
- STAR Light(3)
- カシムラ(3)
- グリーンハウス(3)
- ブランドをもっと見る
「w20-45a」の検索結果

lightning to type-C変換アダプター
エアージェイ¥899税込¥9891個当日出荷外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)
エアージェイ¥4,436税込¥4,8801台欠品中超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。材質本体:PC、プラグ:PC・銅色ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器
エアージェイ¥4,800税込¥5,2801台当日出荷超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC色ホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD45W GANチップ搭載AC充電器
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PCアズワン品番65-5720-33
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)
エアージェイ¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器
エアージェイ¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
PD45W急速パワフル充電器
エアージェイ¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
PD45W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD45W出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×1、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。仕様【USB-A】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W=15W(Max) (5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約90出力【USBC1/C2】PD45W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A】PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W(Max) (5V/3A、9V/2.22A,12V/1.67A+5V/1.5A+5V/1.5A)※PPS20W=3.3-11V/1.8A【USB-C1+USB-A】PD20W(PPS20W)+18W=38W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C1+USB-C2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)=40W(Max) (5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A+5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×31×90.5入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用
PD65W対応 ハイパワーUSB+AC電源タップ
エアージェイ¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷携帯性に優れたコンパクトボディで持ち運びもラクラク。PD65Wの高出力でノートPCもしっかり充電します。USB-Type-A×2、Type-C×2、ACコンセント×3を備えたハイパワーAC電源タップです。仕様【USB-A1+USB-A2】7.5W+7.5W(Max)(5V/1.5A+5V/1.5A)材質本体:PC、コネクタ部:PBT、銅質量(g)約152出力【USB-A1/A2】18W(Max) (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)【USB-C+USB-A1/A2】PD45W(PPS33W)+18W=63W(Max)【USBC1/C2+USB-A1+USB-A2】PD45W(PPS33W)+7.5W+7.5W=60W(Max)【USB-C1/C2】PD65W(Max) (5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)【USB-C1+C2+USB-A1/A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+18W=58W(Max)【USBC1+C2+USB-A1+A2】PD20W(PPS20W)+PD20W(PPS20W)+7.5W+7.5W=55W(Max)【USB-C1+USB-C2】PD45W(PPS33W)+PD20W(PPS20W)=65W(Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31.5×94入力AC100V50/60Hz、15Aコンセント出力AC100V合計1400W(Max)安全性トラッキング防止コンセント安全プラグ採用![準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-02.jpg)
準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥9,198税込¥10,1181式9日以内出荷安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。USB Type-A ポート ×1個口 QC18W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド![準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135178-260929-02.jpg)
準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥9,198税込¥10,1181式9日以内出荷安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。USB Type-A ポート ×1個口 QC18W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135169-260929-02.jpg)
リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981式9日以内出荷【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135081-260929-02.jpg)
リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応]
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981式9日以内出荷【仕様】。標準容量:20000mAh(64Wh)。定格容量:11800-11900mAh。入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max。出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)。 [USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)。 [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 。HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)。エネルギー密度:392.6 Wh/kg。充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)。電圧:[標準] 3.2V。 [最大] 3.65V。本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)。パススルー機能:あり。素材:ABS、PC。動作温度:0~45℃。保存温度:-20~45℃。本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm。重量:約389g。付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書用途【保護】。入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、。バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード













![準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135212-260929-02.jpg)
![準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135178-260929-02.jpg)
![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ホワイト MBLS20000WH [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135169-260929-02.jpg)
![リン酸鉄デジタルインジケーター付モバイルバッテリー20000mAh ブラック MBLS20000BK [USB Power Delivery対応] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135081-260929-02.jpg)